TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの グリップドライバー
角軸貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39281936
品番
TPKD-8-150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ドライバー 貫通 角軸
モノタロウ
¥
569
¥
626
税込
先端形状
マイナス
先端サイズ
8mm
先端刃幅(mm)
8
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
アセテート樹脂
トラスコ品番
115-3344
全長(mm)
265
質量(g)
228
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品