TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの グリップドライバー
角軸貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39281945
品番
TPKD-1-100
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
アセテート樹脂
トラスコ品番
115-3345
全長(mm)
186
質量(g)
78
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品