TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの グリップドライバー
角軸貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39281954
品番
TPKD-2-100
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ドライバー 貫通 角軸
モノタロウ
¥
379
¥
417
税込
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
アセテート樹脂
トラスコ品番
115-3346
全長(mm)
200
質量(g)
132
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品