TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの グリップドライバー
角軸貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39281963
品番
TPKD-3-150
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ドライバー 貫通 角軸
モノタロウ
¥
569
¥
626
税込
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
アセテート樹脂
トラスコ品番
115-3347
全長(mm)
265
質量(g)
228
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品