スライドガラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) トラスコ品番123-1250 注文コード39281979 品番SG-TM
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番123-1250 材質ホワイトガラス 幅(mm)75 厚さ(mm)1 質量(g)275 奥行(mm)25 フロストなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする