TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 顕微鏡周辺用品
TRUSCOの スライドグラス
スライドガラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
トラスコ品番
122-9778
注文コード
39282015
品番
SG-FY
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
122-9778
材質
ホワイトガラス
幅(mm)
75
厚さ(mm)
1
質量(g)
275
奥行(mm)
25
フロスト
イエロー