TRUSCO
TRUSCOの リベッター/ナッター/タッカー
TRUSCOの ハンドタッカー
TRUSCOの ハンドタッカー本体
ハンマータッカ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39282033
品番
TAH-312
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンマータッカー
モノタロウ
¥
2,598
¥
2,858
税込
高さ(mm)
50
肩幅(mm)
27
トラスコ品番
115-3337
全長(mm)
284
質量(g)
496