大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
39282092
品番
M6×6
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
SCM435相当
穴の形状
六角穴
表面処理
黒染(黒色酸化鉄皮膜)
ピッチP(mm)
1
先端形状
剣先
寸法s(mm)
(基準寸法)3
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M6×6
寸法dp(mm)
(基準寸法)1.5
頭部形状
六角穴付き
硬度HRC
45〜53
強度区分
45H