TF013-10X10 フッ素樹脂ガラス粘着テープ TRUSCO 39282103

フッ素樹脂ガラス粘着テープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)10
テープ幅(mm)10
内容量1巻注文コード39282103品番TF013-10X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
茶褐色テープ幅(mm)10テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコン粘着剤トラスコ品番115-6373材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)10厚さ(mm)0.13質量(g)31長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39282103
2020-12-07
用途: シーラー補修

梱包作業に使うヒートシーラーにおいて、高熱にさらされ焼け焦げてくるフッ素シートの定期的な交換は必須です。使用箇所によってのり付き、のりなしを使い分けています。約1ヶ月で交換しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする