TMT13-76 マグネットテープ TRUSCO 39282173 TMT13-76 マグネットテープ TRUSCO 39282173

マグネットテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39282173 品番 TMT13-76
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
トラスコ品番115-4238 材質ゴム磁石、粘着剤:アクリル系 幅(mm)13 厚さ(mm)1.5 質量(g)50 長さ(m)0.76 吸着力(N)0.34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
車内内装の一時固定

鉄板-[マグネット-粘着テープ]-PEフィルム
テープの粘着力が弱く、ポリエチレンフィルムだと車内の高温で剥離してしまう。

鉄板-PEフィルム(0.5mm)-[粘着テープ-マグネット]
鉄板とマグネットの隙間が0.5mm程度空くと吸着力が大幅に落ちるため、フィルムの表に貼って挟み込む、といったこともできない。

用途に適した強力両面テープを併用するのが良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする