ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39282225 品番 T20K04-M3
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
吸着力(N)31.4 トラスコ品番115-6958 材質マグネット:ネオジム磁石 長さ(mm)20 形状角型 幅(mm)10 厚さ(mm)4 質量(g)5.8 適合ねじM3 表面磁束密度(T)0.37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-17
用途:
建具の開き防止
浦野建築 様 (建設業・工事業)

2個注文
プチプチで養生してありました。
プチプチを外して2個をくっつけた瞬間に衝撃で一つ割れました。
ぼうぜん…
何に使えるのか逆に聞きたいくらい…

ちなみに建具(引き戸)の開き防止には使えませんでした
皿穴面を向かい合わせで使いたかったのですが
同じ向きでしか吸着しません

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする