曜日別特売
Y306-0315 十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO 39282234

Y306-0315 十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO 39282234
Y306-0315 十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO 39282234
Y306-0315 十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO 39282234

十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット(56本)
1セット(56本)
1セット(80本)
1セット(76本)
1セット(72本)
1セット(51本)
1セット(48本)
1セット(45本)
1セット(41本)
1セット(40本)
1セット(36本)
1セット(19本)
1セット(33本)
1セット(32本)
1セット(30本)
1セット(28本)
1セット(26本)
1セット(22本)
1セット(16本)
1セット(14本)
1セット(13本)
1セット(12本)
1セット(11本)
ねじの呼びM3
長さ(mm)15
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1セット(56本)注文コード39282234品番Y306-0315
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM3長さ(mm)15頭高さH(mm)2ねじピッチ(mm)0.5二面幅(mm)5.5トラスコ品番115-7689種別全ねじ材質スチール質量(g)49.7表面処理三価クロメート穴の形状十字穴強度区分4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39288997
2021-12-23
用途: バイク整備

小箱だと使い切れないんで、少量での販売は助かります。

対象商品 : 39289076
2021-04-11
用途: 修理パーツ
ヤマモトサービス業

地元ではスパナとドライバー両方が使用できるボルトは購入できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2129:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする