吸音パネル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39282365 品番 KOPM-BE
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ベージュ トラスコ品番115-8440 材質枠材:合板、ボード:ポリエステル 質量(g)800 周波数(Hz)(有効)250〜4000 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39282365
2022-01-20
用途:
web会議質の防音
studio inc. 様 (建設業・工事業)

配送が遅い。出荷予定日より2日経過しても出荷されてないし通達もない。
モノタロウのせいか、販売元のせいか知らないが。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
在庫・物流状況などにより、納期が遅れる可能性がございます。
ご不明な点等ございましたら、お電話からの対応も可能ですのでお知らせください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする