TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
運搬車用取り替えキャスター自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39282399
品番
TYSG-100EL
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
123-1524
材質
金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
質量(g)
430
車輪幅(mm)
27
取付高(mm)
122
取付座A×B(mm)
100×58
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
50