TSP-226 ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ) TRUSCO 39282408 TSP-226 ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ) TRUSCO 39282408 TSP-226 ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ) TRUSCO 39282408 TSP-226 ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ) TRUSCO 39282408

ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39282408 品番TSP-226
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
先端先丸型 全長(mm)120 トラスコ品番115-8439 材質ステンレス(SUS410)(熱処理品) 幅(mm)10 質量(g)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
シールの貼付時
不動産業

粘着ラベルシールを容器等に貼る際に使用しました。シールからの離れ具合は良好です。

対象商品:
39282408
2022-07-06
用途:
カッティングしたマスキングテープの貼付
有限会社GAST技研 様 (製造業)

これまで使用していたピンセットに比べ、テープの保持、ピンセットからの剥がれ具合が良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする