TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ハンドル、取手
TRUSCOの 取手・引手
楕円取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39282584
品番
TOH-248
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
123-1526
全長(mm)
248
色
ナチュラル
質量(g)
325
全高(mm)
50
ねじ寸法
M8
取付ピッチ(mm)
238
表面仕上げ
鏡面バフ
ねじ深さ(mm)
10