TRUSCO
TRUSCOの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
TRUSCOの ダンボール箱便利用品
ダンボール運搬補助パッド DAN-Grip
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39282654
品番
HVD-912-BK
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
色
黒
材質
合成ゴム(パッド)
トラスコ品番
116-1368
質量(g)
60
縦(mm)
124
横(mm)
90