TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの その他小ねじ
丸サポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39282679
品番
MSP-6-100
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥2,726
販売価格(税別)
¥
2,478
バスケットに入れる
ねじ径
M6
ねじ長さ(mm)
オス15、メス16
材質
硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
トラスコ品番
115-8459
全長(mm)
100
質量(g)
730
対辺(mm)
11