TEP-265 ピンゲージ TRUSCO 39282785 TEP-265 ピンゲージ TRUSCO 39282785 TEP-265 ピンゲージ TRUSCO 39282785 TEP-265 ピンゲージ TRUSCO 39282785

ピンゲージ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法(mm)2.65 注文コード39282785 品番TEP-265
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は呼び寸法など711種類から選べます 他の種類を見る

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです

呼び寸法(mm)2.65 長さ(mm)50 用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。 トラスコ品番115-9408 材質SUJ2、ケース:ABS樹脂 質量(g)2.2 硬度HRC58以上 径精度(μm)±1.0 真円度(μm)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39305946
2024-07-26
用途:
寸法の測定作業に使用しました。
製造業

Φ6.5の穴2か所に通して品物の姿勢を決めた状態で穴以外の寸法を測定するのに使用しました。
半端な寸法のピンゲージがすぐ必要でしたが、注文当日に発送してもらって助かりました。

2024-10-16
用途:
製品の内径の測定

社内で機械加工したピンゲージなる物を作成し使用していますが、落とすと変形して傷が出来るので困っていた。メーカーのピンゲージは高価で買えないと思っていたが今回出会った。側面にサイズが表示されているので、見分けやすい。この価格で購入できるのが分かっていたらもっと早く購入すれば良かったと思う。

対象商品:
39298054
2023-07-21
用途:
寸法公差確認用
有限会社テックマネージメント 様

注文した次の日にはものが届きました。細かな寸法のピンゲージなので通常だと3日ぐらいかかってしまうようですが、大変助かりました。

対象商品:
39297196
2023-05-15
用途:
ドリル加工の穴径確認

安価で精度もよく、サイズも表示されていて大満足です。

対象商品:
39290406
2020-07-21
用途:
圧着工具の限界ゲージ用
製造業

限界ゲージ用に本サイズ以外にも購入している。
低価格で 種類が多いので 助かっている。
出来れば、7mm-8mmの径を網羅して貰えると、更に有難い。

対象商品:
39283135
2021-03-25
用途:
機械寸法の検査

ちょうど必要な時に購入出来ました。いつも確認していたのが幸いしました。

対象商品:
39304153
2020-01-07
用途:
検査

コストに見合った良い商品だと思います。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする