※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 水道・空調配管用工具
BBKテクノロジーズの 配管用ベンダー
BBKテクノロジーズの レバー式チューブベンダー
90°レバータイプチューブベンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(inch)
3/8
チューブ外径(Φmm)
9.53
注文コード
39283072
品番
964-FH-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
チューブ外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
●曲げ加工角度は90°までです。
チューブ外径(inch)
3/8
チューブ外径(Φmm)
9.53
全長(mm)
390
高さ(mm)
90
曲げ半径(mm)
23.81
質量(g)
900
トラスコ品番
388-2411