※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 水道・空調配管用工具
BBKテクノロジーズの 配管用ベンダー
BBKテクノロジーズの レバー式チューブベンダー
90°レバータイプチューブベンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39283081
品番
964-FH-08
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
●曲げ加工角度は90°までです。
チューブ外径(inch)
1/2
チューブ外径(Φmm)
12.7
全長(mm)
525
高さ(mm)
100
曲げ半径(mm)
38.1
質量(g)
1750
トラスコ品番
390-4202