※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 水道・空調配管用工具
BBKテクノロジーズの 配管用ベンダー
BBKテクノロジーズの レバー式チューブベンダー
90°レバータイプチューブベンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39283097
品番
964-FH-10
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
●曲げ加工角度は90°までです。
チューブ外径(inch)
5/8
チューブ外径(Φmm)
15.88
全長(mm)
620
高さ(mm)
150
曲げ半径(mm)
57.15
質量(g)
2130
トラスコ品番
390-4211