※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 水道・空調配管用工具
BBKテクノロジーズの 配管用ベンダー
BBKテクノロジーズの レバー式チューブベンダー
90°レバータイプチューブベンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39283106
品番
964-FH-12
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
●曲げ加工角度は90°までです。
チューブ外径(inch)
3/4
チューブ外径(Φmm)
19.05
全長(mm)
770
高さ(mm)
200
曲げ半径(mm)
76.2
質量(g)
2830
トラスコ品番
388-2420