BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ(ツーステージ)
BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39283124
品番
BB-220
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
電源
AC100V(50/60Hz)
仕様
2ステージ、小型〜5馬力(HP)程度
質量(kg)
8.5
使用温度範囲(℃)
5〜40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
318×124×234
モーター
100V/250W
排気量(L/min)
51/57(50/60Hz)
真空到達度
15ミクロン
管径
(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)
オイル量(mL)
200
ポール
4ポール
商品説明動画
真空ポンプの種類と使用方法
参考になった