BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ(ツーステージ)
BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39283142
品番
BB-240
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
電源
AC100V(50/60Hz)
仕様
2ステージ、5〜10馬力(HP)程度
トラスコ品番
360-9944
質量(kg)
10.5
使用温度範囲(℃)
5〜40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
337×138×244
モーター
100V/400W
排気量(L/min)
100/113(50/60Hz)
真空到達度
15ミクロン
管径
(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)
オイル量(mL)
325
ポール
4ポール
商品説明動画
真空ポンプの種類と使用方法
参考になった