BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの マニホールド
BBKテクノロジーズの 機器用チャージホース
R410A チャージングホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39283404
品番
203-MRB
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
R410A/R32用チャージングホースです。
溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
接続口径
5/16フレア(1/2-20UNF)
冷媒の種類
R410A/R32
長さ(cm)
90
色
青
トラスコ品番
494-8343
最高使用圧力(MPa)
5.5
外径(Φmm)
約11
材質(ホース)
特殊ゴム
材質(継手)
真鍮