BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの マニホールド
BBKテクノロジーズの 機器用チャージホース
R410A チャージングホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39283413
品番
203-MRR
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
R410A/R32用チャージングホースです。
溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
接続口径
5/16フレア(1/2-20UNF)
冷媒の種類
R410A/R32
長さ(cm)
90
色
赤
質量(g)
150