BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの マニホールド
BBKテクノロジーズの 機器用チャージホース
R410A/R32 バルブ付ショートホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39283501
品番
HT410Y
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径
5/16フレア(1/2-20UNF)
冷媒の種類
R410A/R32
長さ(cm)
15
色
黄
質量(g)
125