R410A/R32 アダプター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39283781 品番 AD2M-4P
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Oリング付

対応冷媒種別R410A/R32 用途R410A/R32 サイズ1/4オスフレア×5/16メスフレア 質量(g)25
注意
※ムシ押しはついていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39283781
2021-10-03
用途:
r32ガスチャージに利用
その他業種

r41のガス交換器具しか無く 真空抜きでありr32ガスチャージ用に利用
エアコン購入先でもガスチャージ用の変換アダプターが無く 助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
39283781
2019-07-29
用途:
R32エアコンガスのボンベからの取り出し
教育・研究機関

チャージホースの口金が合わなかったので変換して使用しました。大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする