TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
小判札(ボールチェーン付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39284368
品番
TKFW-CH
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
表示内容
無地
材質
札材質:スチロール、チェーン材質:ニッケル
トラスコ品番
116-1297
厚さ(mm)
2.5
色
白
質量(g)
7
縦(mm)
60
横(mm)
40
穴径(mm)
4