TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 顕微鏡周辺用品
TRUSCOの スライドグラス
プレパラートボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
123-1546
注文コード
39284499
品番
PPB-25
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
32
トラスコ品番
123-1546
材質
ABS樹脂
幅(mm)
82
質量(g)
61
奥行(mm)
95