3 in 1ベンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39284655 品番470-FH
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スムースな曲げを実現
クッショングリップによりしっくりとしたハンドルの握りを実現
1/4、5/16、3/8曲げ加工が行えます。
肉厚1mmまでのステンレスパイプを曲げることが可能です。
クイックハンドル機能により90度曲げを2度行うことによって従来に比べ、力を入れず180度曲げ加工が出来ます。

全長(mm)270 高さ(mm)90 質量(g)600 曲げ半径(mm)(1/4)14.29、(5/16)17.46、(3/8)23.81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする