6TNB-1424-WB テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCO 39284718

6TNB-1424-WB テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCO 39284718
6TNB-1424-WB テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCO 39284718
6TNB-1424-WB テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCO 39284718

テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ワイヤー(硬鋼線)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)24
内容量1本注文コード39284718品番6TNB-1424-WB
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
外径(Φmm)24トラスコ品番116-3009質量(g)30軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材ワイヤー鋼線線径(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする