R134a アダプター

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39284813 品番 AD2M-10P
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Oリング付

サイズ1/4オスフレア×M10P1.5メスフレア 用途R134a トラスコ品番494-8289 質量(g)25 対応冷媒種別R134a
注意
※ムシ押しはついていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39284813
2022-05-24
用途:
ネット購入したチャージホースにモノタロウ缶切りバルブを装着する際に使用
運輸・通信業

ホース側が1/4で、モノタロウ缶切りバルブがm10 P1.5でしたので、これを接続するために使用しました。

2人が参考にしています
対象商品:
39286922
2022-02-09
用途:
ガスチャージ

普通に使えますが少し太いです!スリムだとなお良い!

1人が参考にしています
対象商品:
39284822
2021-06-06
用途:
エアコンチャージに使用
有限会社第一自動車 様

前回購入したエアコンチャージ用ホースのアダプターです。

対象商品:
39284813
2019-12-09
用途:
カーエアコン補充
有限会社 西自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手締めできるので扱いやすい。カーエアコン用のr22からr134用の缶切りバルブとホースの連結に使用した。

対象商品:
39284813
2018-10-09
用途:
エアコンのメンテ
有限会社ピーチアンドダムズン 様

古い道具を使っていたので、コレでアップデイトできました。安上がりで助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39284822
2018-08-20
用途:
メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

作りもしっかりしていてコストパホーマンスは良いですね

1人が参考にしています
対象商品:
39284813
2018-07-06
用途:
ガス及びコンプレッサーオイル補充
サービス業

缶切りバルブのネジ径が合わずこちらの商品を購入しました。

問題無く使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
39284813
2016-07-15
用途:
エアコンのガス圧チェック

大変使いやすく便利で取り付け取り外しも楽に出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする