TRUSCO
TRUSCOの 内装資材
TRUSCOの 下地材
TRUSCOの 遮音シート
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39284815
品番
TSH1800-1
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。エンドタイプの自立使用可能な支柱セット品です。
用途
TSP、TSHタイプ防音パネルのエンド用支柱として。
トラスコ品番
116-1039
セット内容
支柱:TSHSH1800(1本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付け用ネジ
材質
支柱:アルミ押出材、ベース:スチール
質量(kg)
5.45
タイプ
エンドタイプ