AD2M-12P R134a アダプター BBKテクノロジーズ 39284822

R134a アダプター

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ1/4オスフレア×M12P1.75メスフレア
1/4オスフレア×M12P1.75メスフレア
1/4オスフレア×M10P1.5メスフレア
10mmオスフレア×1/4メスフレア
12mmオスフレア×1/4メスフレア
内容量1個注文コード39284822品番AD2M-12P
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Oリング付

用途R134aサイズ1/4オスフレア×M12P1.75メスフレアトラスコ品番494-8394質量(g)25対応冷媒種別R134a
注意
※ムシ押しはついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39284813
2022-05-24
用途: ネット購入したチャージホースにモノタロウ缶切りバルブを装着する際に使用
運輸・通信業

ホース側が1/4で、モノタロウ缶切りバルブがm10 P1.5でしたので、これを接続するために使用しました。

2が参考にしています
対象商品 : 39286922
2022-02-09
用途: ガスチャージ

普通に使えますが少し太いです!スリムだとなお良い!

1が参考にしています
対象商品 : 39284822
2021-06-06
用途: エアコンチャージに使用
有限会社第一自動車

前回購入したエアコンチャージ用ホースのアダプターです。

対象商品 : 39284813
2019-12-09
用途: カーエアコン補充
有限会社 西自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

手締めできるので扱いやすい。カーエアコン用のr22からr134用の缶切りバルブとホースの連結に使用した。

対象商品 : 39284813
2018-10-09
用途: エアコンのメンテ
有限会社ピーチアンドダムズン

古い道具を使っていたので、コレでアップデイトできました。安上がりで助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 39284822
2018-08-20
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

作りもしっかりしていてコストパホーマンスは良いですね

1が参考にしています
対象商品 : 39284813
2018-07-06
用途: ガス及びコンプレッサーオイル補充
サービス業

缶切りバルブのネジ径が合わずこちらの商品を購入しました。
問題無く使用出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 39284813
2016-07-15
用途: エアコンのガス圧チェック

大変使いやすく便利で取り付け取り外しも楽に出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする