R22/12/502 チャージングホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39285145 品番 803-MRY
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
口径1/4フレア(7/16-20UNF) 対応冷媒種別R22/12/502 長さ(cm)90 質量(g)150 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする