BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの マニホールド
BBKテクノロジーズの 機器用チャージホース
R22/12/502 チャージングホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39285154
品番
804-MRB
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
口径
1/4フレア(7/16-20UNF)
対応冷媒種別
R22/12/502
長さ(cm)
120
色
青
質量(g)
180
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5