BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの マニホールド
BBKテクノロジーズの 機器用チャージホース
R22/12/502 チャージングホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(cm)
120
色
黄
注文コード
39285172
品番
804-MRY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
長さ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
口径
1/4フレア(7/16-20UNF)
対応冷媒種別
R22/12/502
長さ(cm)
120
色
黄
質量(g)
180
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5