R22/12/502 チャージングホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39285224 品番 806-MRR
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
口径1/4フレア(7/16-20UNF) 対応冷媒種別R22/12/502 長さ(cm)180 質量(g)220 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする