BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの マニホールド
BBKテクノロジーズの 機器用ゲージ
R410A/R32 高圧圧力計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ゲージ径(Φmm)
68
注文コード
39286204
品番
RGBH-68
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ゲージ径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類
R410A/R32
表示圧力範囲(MPa)
0〜5.3
取付ねじ
1/8NPT
質量(g)
120
ゲージ径(Φmm)
68