軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39286565 品番 M1.5-TM44S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥36,870 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
耐荷重(kg/段)50 グレー 間口(mm)1160 奥行(mm)445 質量(kg)11.3 材質(本体)スチール 付属品中棚受2本 トラスコ品番116-3946 均等耐荷重(kg/段)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする