軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39286583 品番 M1.5-TM64S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,360 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
耐荷重(kg/段)50 グレー 間口(mm)1760 奥行(mm)445 質量(kg)15 材質(本体)スチール 付属品中棚受2本 トラスコ品番116-3951 均等耐荷重(kg/段)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする