TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(連結)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39286599
品番
M1.5-TM36S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,320
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
50
色
グレー
間口(mm)
860
奥行(mm)
595
質量(kg)
12.2
材質(本体)
スチール
付属品
中棚受2本
トラスコ品番
116-3945
均等耐荷重(kg/段)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。