※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
タフロングEPDMテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
テープ厚さ(mm)
5
テープ幅(mm)
100
注文コード
39286924
品番
TAFLT-5100-10M
参考基準価格(税別)
¥13,850
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ厚さ・テープ幅
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
5
基材
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4411
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
質量(kg)
1