インプ3ヘッドチューブベンダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39287017 品番 367-FH
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。
非常にコンパクトで軽量です。
なまし銅管専用です。
90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。

適合チューブ外径1/8(3mm)、3/16(4mm)、1/4(6mm) 長さ(mm)145 曲げ半径(mm)14.3 質量(g)150 用途なまし銅管用 トラスコ品番852-0605

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39287017
2021-10-20
用途:
ステンレス棒の曲げ加工

曲げ加工が簡単にできて、アルミ製の割には強度的にも問題ない感じ
曲げ半径の違うシリーズをラインナップして欲しいところ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする