新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
エキスパンションバルブ、高圧パイプ、低圧パイプ組み付け作業時に最適な商品です。
エアコン配管組み付け時、Oリングへ噴射すれば、噛み込みも無く安心です。、
定期的に注文しています。1本から買えるので助かります
今までチューブのゲル状の物を使っていたがこのスプレーの方が使いやすい
以前からつかっています。フレア配管の接続部からの漏れの軽減に有効です。継続使用します。
お安く買えていつもここで買っています。性能は言うまでもありません!
あまりホームセンターでも見かけないと思います。まだそれほど使っていませんが今のところ問題ないようです。
エアコン取付に使用しました。思ったよりもサラサラで効果が期待できるかな