BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調/換気関連部品
BBKテクノロジーズの エアコン部材
BBKテクノロジーズの エアコン洗浄部材
エアコン洗浄機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39287202
品番
KYC-20A
参考基準価格(税別)
¥91,300
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。
自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様
プランジャー1個
寸法(mm)
240×230×210
質量(kg)
8.8
出力(W)
200
電源(V)
AC100
ホース長さ(m)
(逆水ホース)10
最大吐出量(L/min)(50/60Hz)
3/3.5
最大圧力(MPa)
3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。