TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用パンチングパネル天板用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39287247
品番
PEW-PN750T-YG
参考基準価格(税別)
¥18,610
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
均等積載量(kg/段)
100
色
ヤンググリーン
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
116-3447
質量(kg)
5.8
間口(mm)
750
高さ(mm)
450
最大積載量(kg/台)
150