※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接シート
TRUSCOの スパッタシート
スパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39287274
品番
TSC-06-4HN
参考基準価格(税別)
¥26,480
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
4号
トラスコ品番
116-4559
材質
シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
長さ(mm)
1900
幅(mm)
1850
質量(kg)
2.22